Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závlačka ISO 1234 A2 nehrdzavejúca oceľ

ISO 1234, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
ZAVLACKA ISO1234 A2 5X100

Obj. č. 511725100

EAN 4046777542158

Cena za zvolené balenie
Závlačka ISO 1234 A2 nehrdzavejúca oceľ

Obj. č. 511725100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Používa sa na zaistenie náprav a hriadeľov, aby sa zabránilo skĺznutiu

Upozornenie

Nahrádza DIN 94

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

5 mm

Dĺžka (l1)

100 mm

Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)

10 mm

Vonkajší priemer krúžku priečne (c)

9,2 mm

Presah závlačky (a)

4 mm

Normy

ISO 1234

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy