Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závlačka ISO 1234 A2 nehrdzavejúca oceľ

ISO 1234, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
ZAVLACKA ISO1234 A2 5X63

Obj. č. 51172563
EAN 4046777542073

Cena za zvolené balenie
Závlačka ISO 1234 A2 nehrdzavejúca oceľ

Obj. č. 51172563

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Používa sa na zaistenie náprav a hriadeľov, aby sa zabránilo skĺznutiu

Upozornenie

Nahrádza DIN 94

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

5 mm

Dĺžka (l1)

63 mm

Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)

10 mm

Vonkajší priemer krúžku priečne (c)

9,2 mm

Presah závlačky (a)

4 mm

Normy

ISO 1234

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2