Závlačka ISO 1234, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy
ISO 1234, nehrdz. oceľ, A4, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 511732520
EAN 4059608817950
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
UpozornenieNahrádza DIN 94
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 2,5 mm |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b) | 5 mm |
Vonkajší priemer krúžku priečne (c) | 4,6 mm |
Presah závlačky (a) | 2,5 mm |
Normy | ISO 1234 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |