Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závlačka ISO 1234, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy

ISO 1234, nehrdz. oceľ, A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 511733232

EAN 4064154193021

Cena za zvolené balenie
Závlačka ISO 1234, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 511733232

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

UpozornenieNahrádza DIN 94
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3,2 mm

Dĺžka (l1)

32 mm

Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)

6,4 mm

Vonkajší priemer krúžku priečne (c)

5,8 mm

Presah závlačky (a)

3,2 mm

Normy

ISO 1234

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy