Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závlačka ISO 1234, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy

ISO 1234, nehrdz. oceľ, A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 51173418
EAN 4059608825559

Cena za zvolené balenie
Závlačka ISO 1234, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 51173418

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

UpozornenieNahrádza DIN 94
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4 mm

Dĺžka (l1)

18 mm

Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)

8 mm

Vonkajší priemer krúžku priečne (c)

7,4 mm

Presah závlačky (a)

4,0 mm

Normy

ISO 1234

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4