Závlačka ISO 1234, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy
ISO 1234, nehrdz. oceľ, A4, bez povrchovej úpravy
Obj. č.
51173528
EAN 4059608819466
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
UpozornenieNahrádza DIN 94
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 28 mm |
Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b) | 10 mm |
Vonkajší priemer krúžku priečne (c) | 9.2 mm |
Presah závlačky (a) | 4.0 mm |
Normy | ISO 1234 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Compatible con RoHS | Áno |