Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závlačka ISO 1234, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy

ISO 1234, nehrdz. oceľ, A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 51173536

EAN 4062855243328

Cena za zvolené balenie
Závlačka ISO 1234, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 51173536

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

UpozornenieNahrádza DIN 94
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

5 mm

Dĺžka (l1)

36 mm

Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)

10 mm

Vonkajší priemer krúžku priečne (c)

9,2 mm

Presah závlačky (a)

4,0 mm

Normy

ISO 1234

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy