Závlačka ISO 1234, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy
ISO 1234, nehrdz. oceľ, A4, bez povrchovej úpravy
Obj. č.
511736363
EAN 4064154050461
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
UpozornenieNahrádza DIN 94
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 6,3 mm |
Dĺžka (l1) | 63 mm |
Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b) | 12,6 mm |
Vonkajší priemer krúžku priečne (c) | 11,8 mm |
Presah závlačky (a) | 4,0 mm |
Normy | ISO 1234 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |