Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závlačka ISO 1234, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy

ISO 1234, nehrdz. oceľ, A4, bez povrchovej úpravy
ZAVLACKA ISO1234 A4 13X80

Obj. č. 511731380
EAN 4059608825436

Cena za zvolené balenie
Závlačka ISO 1234, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 511731380

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

UpozornenieNahrádza DIN 94
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

13 mm

Dĺžka (l1)

80 mm

Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)

26 mm

Vonkajší priemer krúžku priečne (c)

24,8 mm

Presah závlačky (a)

6,3 mm

Normy

ISO 1234

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4