Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závlačka ISO/WN 1234 pozinkovaná oceľ

ISO/WN 1234, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 511710120

EAN 4046777244311

Cena za zvolené balenie
Závlačka ISO/WN 1234 pozinkovaná oceľ

Obj. č. 511710120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Menovitá veľkosť d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm nie je štandardizovaná podľa normy ISO 1234

Upozornenie

Nahrádza DIN 94

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

1 mm

Dĺžka (l1)

20 mm

Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)

3,00 mm

Vonkajší priemer krúžku priečne (c)

1,80 mm

Presah závlačky (a)

1,60 mm

Normy

ISO 1234

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované