Závlačka ISO/WN 1234 pozinkovaná oceľ
ISO/WN 1234, pozinkovaná oceľ
ZAVLACKA ISO1234 A2K 1,6X32
Obj. č. 511711632
EAN 4046777244854
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Menovitá veľkosť d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm nie je štandardizovaná podľa normy ISO 1234
Upozornenie
Nahrádza DIN 94
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 1,6 mm |
Dĺžka (l1) | 32 mm |
Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b) | 3,20 mm |
Vonkajší priemer krúžku priečne (c) | 2,80 mm |
Presah závlačky (a) | 2,50 mm |
Normy | ISO 1234 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |