Závlačka ISO/WN 1234 pozinkovaná oceľ
ISO/WN 1234, pozinkovaná oceľ
ZAVLACKA ISO1234 A2K 2X10
Obj. č. 511710210
EAN 4053479702797
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Menovitá veľkosť d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm nie je štandardizovaná podľa normy ISO 1234
Upozornenie
Nahrádza DIN 94
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Menovitý priemer (d1)  | 2 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 10 mm  | 
Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)  | 4,00 mm  | 
Vonkajší priemer krúžku priečne (c)  | 3,60 mm  | 
Presah závlačky (a)  | 2,50 mm  | 
Normy  | ISO 1234  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |