Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závlačka ISO/WN 1234 pozinkovaná oceľ

ISO/WN 1234, pozinkovaná oceľ
ZAVLACKA ISO1234 A2K 3,2X71

Obj. č. 511713271

EAN 4046777245615

Cena za zvolené balenie
Závlačka ISO/WN 1234 pozinkovaná oceľ

Obj. č. 511713271

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Menovitá veľkosť d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm nie je štandardizovaná podľa normy ISO 1234

Upozornenie

Nahrádza DIN 94

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3,2 mm

Dĺžka (l1)

71 mm

Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)

6,40 mm

Vonkajší priemer krúžku priečne (c)

5,80 mm

Presah závlačky (a)

3,20 mm

Normy

ISO 1234

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované