Závlačka ISO/WN 1234 pozinkovaná oceľ
ISO/WN 1234, pozinkovaná oceľ
ZAVLACKA ISO1234 A2K 6,3X71
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Menovitá veľkosť d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm nie je štandardizovaná podľa normy ISO 1234
Upozornenie
Nahrádza DIN 94
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Menovitý priemer (d1) | 6,3 mm | 
| Dĺžka (l1) | 71 mm | 
| Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b) | 12,60 mm | 
| Vonkajší priemer krúžku priečne (c) | 11,80 mm | 
| Presah závlačky (a) | 4,00 mm | 
| Normy | ISO 1234 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Povrch | Pozinkované | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |