Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závlačka ISO/WN 1234 pozinkovaná oceľ

ISO/WN 1234, pozinkovaná oceľ
ZAVLACKA ISO1234 A2K 8X36

Obj. č. 511710836

EAN 4053479705392

Cena za zvolené balenie
Závlačka ISO/WN 1234 pozinkovaná oceľ

Obj. č. 511710836

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Menovitá veľkosť d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm nie je štandardizovaná podľa normy ISO 1234

Upozornenie

Nahrádza DIN 94

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

8 mm

Dĺžka (l1)

36 mm

Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)

16,00 mm

Vonkajší priemer krúžku priečne (c)

15,00 mm

Presah závlačky (a)

4,00 mm

Normy

ISO 1234

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované