Závlačka ISO/WN 1234 pozinkovaná oceľ
ISO/WN 1234, pozinkovaná oceľ
ZAVLACKA-WN1234-(A2K)-3,5X32
Obj. č.
511713532
EAN 4046777245639
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Menovitá veľkosť d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm nie je štandardizovaná podľa normy ISO 1234
Upozornenie
Nahrádza DIN 94
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3,5 mm |
Dĺžka (l1) | 32 mm |
Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b) | 8,00 mm |
Vonkajší priemer krúžku priečne (c) | 7,40 mm |
Presah závlačky (a) | 4,00 mm |
Normy | WN 1234 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |