Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závlačka ISO 1234, mosadz, bez povrchovej úpravy

ISO 1234 mosadz bez povrchovej úpravy

Obj. č. 51174540
EAN 4046777547948

Cena za zvolené balenie
Závlačka ISO 1234, mosadz, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 51174540

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

UpozornenieNahrádza normu DIN 94
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

5 mm

Dĺžka (l1)

40 mm

Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)

10 mm

Vonkajší priemer krúžku priečne (c)

9,2 mm

Presah závlačky (a)

4 mm

Normy

ISO 1234

Materiál

Mosadz