Závlačka
DIN 94, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 04742 12
EAN 4050382575159
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 94, nehrdzavejúca oceľ A2
- Na zaistenie korunových matíc spolu so skrutkami alebo závitovými čapmi s otvormi pre závlačku (napr. riadiace spojenie a pásové prevody pri motorových vozidlách)
- Na zaistenie skrutiek so závlačkami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 2 mm |
Dĺžka (l1) | 12 mm |
Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b) | 4 mm |
Vonkajší priemer krúžku priečne (c) | 3,2 mm |
Presah závlačky (a) | 2,5 mm |
Normy | ISO 1234, DIN 94 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
