Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závlačka

DIN 94, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 04742 18

EAN 4050382575166

Cena za zvolené balenie
Závlačka

Obj. č. 04742 18

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 94, nehrdzavejúca oceľ A2
  • Na zaistenie korunových matíc spolu so skrutkami alebo závitovými čapmi s otvormi pre závlačku (napr. riadiace spojenie a pásové prevody pri motorových vozidlách)

  • Na zaistenie skrutiek so závlačkami
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

2 mm

Dĺžka (l1)

18 mm

Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)

4 mm

Vonkajší priemer krúžku priečne (c)

3,2 mm

Presah závlačky (a)

2,5 mm

Normy

ISO 1234, DIN 94

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy