Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závlačka

DIN 94, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 04744 56

EAN 4048539013005

Cena za zvolené balenie
Závlačka

Obj. č. 04744 56

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 94, nehrdzavejúca oceľ A2
  • Na zaistenie korunových matíc spolu so skrutkami alebo závitovými čapmi s otvormi pre závlačku (napr. riadiace spojenie a pásové prevody pri motorových vozidlách)

  • Na zaistenie skrutiek so závlačkami
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4 mm

Dĺžka (l1)

56 mm

Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)

8 mm

Vonkajší priemer krúžku priečne (c)

6,5 mm

Presah závlačky (a)

4 mm

Normy

ISO 1234, DIN 94

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy