Závlačka
DIN 94, pozinkovaná oceľ
Obj. č.
04707 100
EAN 4052703641789
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 94, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
- Na zaistenie korunových matíc spolu so skrutkami alebo závitovými čapmi s otvormi pre závlačku (napr. riadiace spojenie a pásové prevody pri motorových vozidlách)
- Na zaistenie skrutiek so závlačkami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 7 mm |
Dĺžka (l1) | 100 mm |
Normy | DIN 94 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |