Závlačka
DIN 94, oceľ, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 0470010100
EAN 4045727891261
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 94, oceľ, žltá, pozinkovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 10 mm |
Dĺžka (l1) | 100 mm |
Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b) | 20 mm |
Vonkajší priemer krúžku priečne (c) | 16,6 mm |
Presah závlačky (a) | 6,3 mm |
Normy | DIN 94 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |