Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závlačka

DIN 94, oceľ, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 047006340

EAN 4049557403601

Cena za zvolené balenie
Závlačka

Obj. č. 047006340

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 450 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 94, oceľ, žltá, pozinkovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

6,3 mm

Dĺžka (l1)

40 mm

Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)

12,6 mm

Vonkajší priemer krúžku priečne (c)

10,3 mm

Presah závlačky (a)

4 mm

Normy

DIN 94

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie