Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závlačka

DIN 94, obyčajná nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 048310071

EAN 4038898574576

Cena za zvolené balenie
Závlačka

Obj. č. 048310071

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 94, nehrdzavejúca oceľ A4
  • Na zaistenie korunových matíc v kombinácii so skrutkami alebo závitovými čapmi s otvorom pre závlačku (napr. riadiace spojenie a pásové prevody pri motorových vozidlách)

  • Na zaistenie skrutiek so závlačkami
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

10 mm

Dĺžka (l1)

71 mm

Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)

20 mm

Vonkajší priemer krúžku priečne (c)

16,6 mm

Presah závlačky (a)

6,3 mm

Normy

DIN 94

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy