Závlačka
DIN 94, obyčajná nehrdzavejúca oceľ A4
Obj. č. 048363 71
EAN 4050642934580
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 94, nehrdzavejúca oceľ A4
- Na zaistenie korunových matíc v kombinácii so skrutkami alebo závitovými čapmi s otvorom pre závlačku (napr. riadiace spojenie a pásové prevody pri motorových vozidlách)
- Na zaistenie skrutiek so závlačkami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 6,3 mm |
Dĺžka (l1) | 71 mm |
Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b) | 12,6 mm |
Vonkajší priemer krúžku priečne (c) | 10,3 mm |
Presah závlačky (a) | 4 mm |
Normy | DIN 94 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |