Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závlačka

DIN 94, mosadz, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 44184 32

EAN 4052703572243

Cena za zvolené balenie
Závlačka

Obj. č. 44184 32

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 94 obyčajná mosadz
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4 mm

Dĺžka (l1)

32 mm

Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)

8 mm

Vonkajší priemer krúžku priečne (c)

6,5 mm

Presah závlačky (a)

4 mm

Normy

DIN 94

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy