Závlačka
DIN 94, mosadz, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 44184 63
EAN 4046778751092
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 94 obyčajná mosadz
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 63 mm |
Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b) | 8 mm |
Vonkajší priemer krúžku priečne (c) | 6,5 mm |
Presah závlačky (a) | 4 mm |
Normy | DIN 94 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |