Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závlačka

DIN 94, mosadz, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 44185 36

EAN 4046778031316

Cena za zvolené balenie
Závlačka

Obj. č. 44185 36

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 94 obyčajná mosadz
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

5 mm

Dĺžka (l1)

36 mm

Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)

10 mm

Vonkajší priemer krúžku priečne (c)

8 mm

Presah závlačky (a)

5 mm

Normy

DIN 94

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy