Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závlačka

DIN 94, mosadz, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 44185 63

EAN 4056808739341

Cena za zvolené balenie
Závlačka

Obj. č. 44185 63

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 94 obyčajná mosadz
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

5 mm

Dĺžka (l1)

63 mm

Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)

10 mm

Vonkajší priemer krúžku priečne (c)

8 mm

Presah závlačky (a)

5 mm

Normy

DIN 94

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy