Závlačka
ISO 1234, nehrdz. oceľ, A4, bez povrchovej úpravy
Obj. č.
511733240
EAN 4061976796652
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 1234, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy
UpozornenieNahrádza DIN 94
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3,2 mm |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b) | 6,4 mm |
Vonkajší priemer krúžku priečne (c) | 5,8 mm |
Presah závlačky (a) | 3,2 mm |
Normy | ISO 1234 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |