Závlačka
ISO 1234, nehrdz. oceľ, A4, bez povrchovej úpravy
Obj. č.
51173880
EAN 4063274659042
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 1234, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy
UpozornenieNahrádza DIN 94
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý priemer (d1) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b) | 16 mm |
Vonkajší priemer krúžku priečne (c) | 15 mm |
Presah závlačky (a) | 4 mm |
Normy | ISO 1234 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |