Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závlačka

ISO 1234, oceľ, pozinkovaná, pasiv. v hr. vrstve

Obj. č. 5117510100

EAN 4059608349789

Cena za zvolené balenie
Závlačka

Obj. č. 5117510100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 1234, galvanizovaná oceľ, pasivovaná v hrubej vrstve (DSP)

Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (DSP) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na báze chrómu (III).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

10 mm

Dĺžka (l1)

100 mm

Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)

20 mm

Vonkajší priemer krúžku priečne (c)

16,6 mm

Presah závlačky (a)

6,3 mm

Normy

ISO 1234

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia