Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závlačka

ISO 1234, oceľ, pozinkovaná, pasiv. v hr. vrstve

Obj. č. 511750456

EAN 4059608350457

Cena za zvolené balenie
Závlačka

Obj. č. 511750456

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 1234, galvanizovaná oceľ, pasivovaná v hrubej vrstve (DSP)

Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (DSP) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na báze chrómu (III).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4 mm

Dĺžka (l1)

56 mm

Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)

8 mm

Vonkajší priemer krúžku priečne (c)

6,5 mm

Presah závlačky (a)

4 mm

Normy

ISO 1234

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia