Závlačka
ISO 1234, oceľ, pozinkovaná, pasiv. v hr. vrstve
Obj. č. 511750536
EAN 4059608350501
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 1234, galvanizovaná oceľ, pasivovaná v hrubej vrstve (DSP)
Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (DSP) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na báze chrómu (III).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 36 mm |
Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b) | 10 mm |
Vonkajší priemer krúžku priečne (c) | 8 mm |
Presah závlačky (a) | 4 mm |
Normy | ISO 1234 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |