Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závlačka

DIN 94, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
ZAVLACKA DIN94 A2 1,6X10

Obj. č. 047416 10

EAN 4047376834378

Cena za zvolené balenie
Závlačka

Obj. č. 047416 10

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 94, nehrdzavejúca oceľ A2
  • Na zaistenie korunových matíc spolu so skrutkami alebo závitovými čapmi s otvormi pre závlačku (napr. riadiace spojenie a pásové prevody pri motorových vozidlách)

  • Na zaistenie skrutiek so závlačkami
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

1,6 mm

Dĺžka (l1)

10 mm

Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)

3,2 mm

Vonkajší priemer krúžku priečne (c)

2,4 mm

Presah závlačky (a)

2,5 mm

Normy

DIN 94

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy