Závlačka
ISO 1234, nehrdz. oceľ, A4, bez povrchovej úpravy
ZAVLACKA ISO1234 A4 10X63
Obj. č.
511731063
EAN 4059608816465
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 1234, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy
UpozornenieNahrádza DIN 94
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý priemer (d1) | 10 mm |
Dĺžka (l1) | 63 mm |
Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b) | 20 mm |
Vonkajší priemer krúžku priečne (c) | 19 mm |
Presah závlačky (a) | 6,3 mm |
Normy | ISO 1234 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |