Závrtná skrutka piasta®, šesťhranná hlava Nehrdzavejúca oceľ A2 s vŕtacím hrotom a lisovaným závitom vyrobeným z kalenej ocele
Samozávrtná skrutka piasta W-214
SKRUTKA ZAVRT. 6HR PIAS A2 6,3X130
Obj. č. 0214816313
EAN 4011231275514
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrátenie času montáže pomocou vŕtacieho hrotu o 50 %:
- Vŕtanie bez stredovej perforácie
- Rezanie závitov
- Upevňovanie
Všetko v jednom kroku
Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184
- Oceľ/oceľ – pre ∅ 4,2 mm – 6,3 mm
- Hliník/oceľ – pre ∅ 4,8 mm
- Hliník/hliník – pre ∅ 4,8 mm
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Bimetal |
Povrch | lamelové pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s objímkou |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Podzemné | Oceľ, Hliník |
Menovitý priemer (d1) | 6,3 mm |
Dĺžka (l1) | 130 mm |
Priemer hlavy (dk) | 13,2 mm |
Výška hlavy (k1) | 6,8 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 9 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) | 70 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS3/8 |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 6,0 mm |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie max. | 5,0 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 59,0-105,0 mm |
Schválenie | ETA-10/0184 |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1200-1800 ot/min |