Závrtná skrutka piasta®, šesťhranná hlava Nehrdzavejúca oceľ A2 s vŕtacím hrotom a lisovaným závitom vyrobeným z kalenej ocele
Samozávrtná skrutka piasta W-214
SKRUTKA ZAVRT. 6HR PIAS A2 6,3X32
				
				
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrátenie času montáže pomocou vŕtacieho hrotu o 50 %:
- Vŕtanie bez stredovej perforácie
 - Rezanie závitov
 - Upevňovanie
 
Všetko v jednom kroku
Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184
- Oceľ/oceľ – pre ∅ 4,2 mm – 6,3 mm
 - Hliník/oceľ – pre ∅ 4,8 mm
 - Hliník/hliník – pre ∅ 4,8 mm
 
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Materiál  | Bimetal  | 
Povrch  | lamelové pozinkovanie  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Šesťhranná hlava s objímkou  | 
Spôsob upínania  | Šesťhran  | 
Druh závitu  | Závit do plechu  | 
Tvar špičky  | Vŕtací hrot  | 
Podzemné  | Oceľ, Hliník  | 
Menovitý priemer (d1)  | 6,3 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 32 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 13,2 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 6,8 mm  | 
Dĺžka hrotu vrtáka (lp)  | 9 mm  | 
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom)  | 29 mm  | 
Vonkajšie upínanie (s1)  | WS3/8  | 
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)  | 6,0 mm  | 
Pre hrúbku spodnej konštrukcie max.  | 5,0 mm  | 
Hrúbka upevnenia min./max.  | 2-7,5 mm  | 
Schválenie  | ETA-10/0184  | 
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.  | 1200-1800 ot/min  |