Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závrtná skrutka piasta®, šesťhranná hlava Nehrdzavejúca oceľ A2 s vŕtacím hrotom a lisovaným závitom vyrobeným z kalenej ocele

Samozávrtná skrutka piasta W-214
SKRUTKA ZAVRT.PIAS 6 HR A2 4,2X38

Obj. č. 0214814238

EAN 4011231275279

Cena za zvolené balenie
Závrtná skrutka piasta®, šesťhranná hlava Nehrdzavejúca oceľ A2 s vŕtacím hrotom a lisovaným závitom vyrobeným z kalenej ocele

Obj. č. 0214814238

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie kovových profilov ku kovovým podkladom vyrobeným z ocele alebo hliníka

Skrátenie času montáže pomocou vŕtacieho hrotu o 50 %:


  • Vŕtanie bez stredovej perforácie

  • Rezanie závitov

  • Upevňovanie

Všetko v jednom kroku



Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184


  • Oceľ/oceľ – pre ∅ 4,2 mm – 6,3 mm

  • Hliník/oceľ – pre ∅ 4,8 mm

  • Hliník/hliník – pre ∅ 4,8 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Bimetal

Povrch

lamelové pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s objímkou

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Podzemné

Oceľ, Hliník

Menovitý priemer (d1)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

38 mm

Priemer hlavy (dk)

8,8 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

5,0 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom)

35 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS7

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

3,0 mm

Pre hrúbku spodnej konštrukcie max.

2,0 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

1,5-23,0 mm

Schválenie

ETA-10/0184

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1700-2500 ot/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie