Závrtná skrutka s malou hlavou DIN 1434, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 1434, pozinkovaná oceľ
CAP SO ZAVLACKOU DIN1434 (A2K) 10X45/3,2
Obj. č. 026000103
EAN 4011231313148
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
Menovitý priemer (d1) | 10 mm |
Dĺžka (l1) | 45 mm |
Priemer hlavy (dk) | 14 mm |
Výška hlavy (k1) | 2 mm |
Vzdialenosť koniec čapu – stred otvoru (le) | 4 mm |
Priemer otvoru (d2) | 3,2 mm |
Normy | DIN 1434 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | Form B mit Splintloch |