Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závrtná skrutka s malou hlavou DIN 1434, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 1434, pozinkovaná oceľ
CAP SO ZAVLACKOU DIN1434 (A2K) 16X45/5,0

Obj. č. 02600016

EAN 4011231313469

Cena za zvolené balenie
Závrtná skrutka s malou hlavou DIN 1434, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 02600016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks
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
Menovitý priemer (d1)

16 mm

Dĺžka (l1)

45 mm

Priemer hlavy (dk)

21 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Vzdialenosť koniec čapu – stred otvoru (le)

5 mm

Priemer otvoru (d2)

4 mm

Normy

DIN 1434

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

Form B mit Splintloch

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie