Závrtná skrutka s malou hlavou DIN 1434, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 1434, pozinkovaná oceľ
CAP SO ZAVLACKOU DIN1434 (A2K) 6X18/1,6
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
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 18 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,5 mm |
Vzdialenosť koniec čapu – stred otvoru (le) | 2,5 mm |
Priemer otvoru (d2) | 1,6 mm |
Normy | DIN 1434 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | Form B mit Splintloch |