Závrtná skrutka s tanierovým tesnením, typ WFBS, do dreva
Samozávrt. skrutka WFBS, oceľ, žiar. pozin., drevo
SKR 6HR PODLOZKA DREVO VK8 TZN 6,5X130
Obj. č. 0200965130
EAN 4056807579245
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Cementovaná oceľ, žiarovo galvanizovaná, ≥ 50 µm
- Tesnenie EPDM s Ø 25 mm a predmontovaná podložka z nehrdzavejúcej ocele s Ø 22 mm.
- Nalisované krídelká sa zavŕtajú 8 mm do vláknitého cementu a zabraňujú štiepeniu dosiek.
- S rezným zárezom pre drevené podklady – rýchlosť spracovania 900 ot./min. s hĺbkou zaskrutkovania min. 50 mm
Aj napriek žiarovo pozinkovanej povrchovej úprave môžete na účel zlepšenia vzhľadu použiť krytku s obj. č. 059005
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Materiál tesniacej podložky | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch tesniaceho krúžku | Bez povrchovej úpravy |
Materiál tesnenia | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s objímkou |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Podzemné | Drevo |
Menovitý priemer (d1) | 6,5 mm |
Dĺžka (l1) | 130 mm |
Priemer hlavy (dk) | 12,7 mm |
Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2) | 22 mm |
Hrúbka podložky (h1) | 13 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,4 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 17 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) | 64 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Priemer krídla | 8,2 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!