Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závrtný záves, 3-dielny

Závrtný záves, 3-dielny s ochranou proti vyveseniu
PANT 3DIEL. AUSHAENGSI ST (ZN) D20

Obj. č. 0686330162

EAN 4047376503335

Cena za zvolené balenie
Závrtný záves, 3-dielny

Obj. č. 0686330162

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S bezpečnostnou západkou

Plastové jednoduché ložisko


Zaručuje vynikajúce vlastnosti používania

Oblasť použitia

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné pre drevené domové dvere a bočné vchodové dvere.

Vhodné pre

Drevené domové dvere, Bočné vstupné dvere

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Smer DIN

DINP/Ľ

Klzné ložisko

Áno

Priemer valčeka (A)

20 mm

Výška valčekov (B)

83 mm

Priemer čapu (C)

9,6 mm

Vzdialenosť vyvŕtaných otvorov (D)

33 mm

Dĺžka čapu do rámu (E1)

44 mm

Dĺžka čapu do krídla (E2)

60 mm

Nosnosť pri 2 závesoch

100 kg

Vysunutie závesu min.

16 mm

Poistka proti vyskrutkovaniu

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Mechanický skrutkovací nástroj pre závrtné závesy pozostávajúce z dvoch a troch kusov

PRISLUSENSTVO SKRUTKOVACIE MA (BA D20MM)

x 1 ks
Mierka na vŕtanie Pre závrtné závesy pozostávajúce z dvoch a troch kusov

SABLONA (BA D20MM)