Zberný držiak káblov, oceľový plech
Zberný držiak káblov, oceľový plech
DRZ.KABL.-METALL-15DIEL,-3X1,5QMM
Obj. č. 0971690015
EAN 4050382336620
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na vedenie káblov v stropných podhľadoch a stenách
- Bez požiarneho zaťaženia
- Vysoká mechanická pevnosť
Trieda integrity funkcie E30 a E90. Systém na vedenie špecifických káblov podľa normy DIN 4102, časť 12
Číslo potvrdenia o skúške: P-MPA-E-15-012
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Tested cables | Data cable |
Certified cable manufacturers | Dätwyler, Eupen, Leoni Studer, Prysmian, Nexans |
Test certificate number | P-MPA-E-15-012 |
Počet káblov | 15 KS |
Výška | 66 mm |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | Áno |
Materiál | Plátová oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!