Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zdvíhací magnet s plastovou rukoväťou

Magnetický zdvihák
MAGNETICKY ZDVIHAK-L520MM-7500G

Obj. č. 071535 60

EAN 4049557073545

Cena za zvolené balenie
Zdvíhací magnet s plastovou rukoväťou

Obj. č. 071535 60

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Flexibilný driek na všestranné uplatnenie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vyberanie a zdvíhanie železných a oceľových dielov na ťažko dostupných miestach.

Max. hmotnosť záťaže

7500 g

Priemer hlavy

19 mm

Dĺžka

525 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie