Zdvíhací popruh
Zdvíhací popruh, jednoduchý plášť
POPRUH ZDVIHACI EN1492 1000KG L3000MM
Obj. č. 071350 16
EAN 4046778834849
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výnimočne flexibilný popruh pre všetky druhy nákladov, ktorý je šetrný voči povrchom
- Vyrobený z polyesteru s vysokou pevnosťou s votkanými valcovými pásmi a vytlačenou nosnosťou (WLL – MAX. PRACOVNÉ ZAŤAŽENIE)
- Farebné označenie nosnosti v rozsahu 1 000 až 8 000 kg
- Výrazne nižšie riziko poranenia v porovnaní s oceľovými lanami a reťazami
- Nekonečná slučka so štítkom s informáciami o odolnosti voči roztrhnutiu
- V súlade s normou DIN-EN 1492-2
- Schválenie GS
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Zdvíhacie popruhy možno používať pri teplotách od –40 °C do +100 °C
- Vďaka nízkej vlastnej hmotnosti a veľkej flexibilite sa so zdvíhacími popruhmi vynikajúco manipuluje, a preto sa používajú v továrňach aj na staveniskách
Efektívna dĺžka | 3 m |
Farba | Fialová |
Nosnosť (jednoducho, priama) | 1000 kg |
Nosnosť (jednoducho, preložená) | 2000 kg |
Nosnosť (jednoducho, prevlečená) | 800 kg |
Materiál | PES – polyester |
Šírka pásu | 45 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 100 °C |
Norma EN | 1492-2 |