Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zdvíhací popruh

Zdvíhací popruh, jednoduchý plášť
POPRUH ZDVIHACI EN1492 2000KG L3000MM

Obj. č. 071350 26

EAN 4046778834887

Cena za zvolené balenie
Zdvíhací popruh

Obj. č. 071350 26

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výnimočne flexibilný popruh pre všetky druhy nákladov, ktorý je šetrný voči povrchom
  • Vyrobený z polyesteru s vysokou pevnosťou s votkanými valcovými pásmi a vytlačenou nosnosťou (WLL – MAX. PRACOVNÉ ZAŤAŽENIE)

  • Farebné označenie nosnosti v rozsahu 1 000 až 8 000 kg

  • Výrazne nižšie riziko poranenia v porovnaní s oceľovými lanami a reťazami

  • Nekonečná slučka so štítkom s informáciami o odolnosti voči roztrhnutiu
Doklad o výkone (Pub)
  • V súlade s normou DIN-EN 1492-2

  • Schválenie GS
Oblasť použitia
  • V súlade s normou DIN-EN 1492-2

  • Schválenie GS
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Zdvíhacie popruhy možno používať pri teplotách od –40 °C do +100 °C

  • Vďaka nízkej vlastnej hmotnosti a veľkej flexibilite sa so zdvíhacími popruhmi vynikajúco manipuluje, a preto sa používajú v továrňach aj na staveniskách

Efektívna dĺžka

3 m

Farba

Zelená

Nosnosť (jednoducho, priama)

2000 kg

Nosnosť (jednoducho, preložená)

4000 kg

Nosnosť (jednoducho, prevlečená)

1600 kg

Materiál

PES – polyester

Šírka pásu

50 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 100 °C

Norma EN

1492-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie