Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Žiarovka do smeroviek S25 12 V 21/5W BA15d

Žiarovka smerovky a brzd. svetla pre vozidlá Basic
ZIAROVKA P21 5W BAY15D 12V 21/5W

Obj. č. 07207341

EAN 4050641503749

Cena za zvolené balenie
Žiarovka do smeroviek S25 12 V 21/5W BA15d

Obj. č. 07207341

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Žiarovka do smeroviek pre osobné automobily
  • Žiarovky pre smerové svetlá, brzdové, hmlové a cúvacie svetlá

  • Profesionálna kvalita

  • Vysoká svietivosť

  • Spoľahlivá životnosť

  • Vynikajúci pomer cena – výkon
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

12 V/DC

Výkon/výkon druhej závitovky

21 / 5 W

Výkon druhého špirálového vlákna

5 W

Výkon

21 W

Označenie pätice

BAY15d

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie