Žiarovka smerovky a brzdového svetla HD Longlife
Ž.smer. a brzd.sv. pre už. v. Heavy-Duty Longlife
ZIAROVKA HDLL-P21W-BA15S-24V-21W
Obj. č.
072013225
EAN 4050642705111
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na použitie v úžitkových vozidlách na veľké zaťaženie
- Typ Heavy-Duty Longlife prináša väčšiu odolnosť voči vibráciám a dlhšiu životnosť než bežné žiarovky s napätím 24 V. Tieto žiarovky boli vyvinuté s dôrazom na zvládanie extrémnych cestných podmienok (vibrácie) a dosiahnutie dlhšej životnosti.
- Dlhšia životnosť a tým aj znížená frekvencia výmeny žiarovky
- Technológia špirály odolná voči extrémnym podmienkam na ceste
- Extrémna životnosť šetrí náklady a zabraňuje prestojom
- Dostupné pre všetky funkcie svetiel
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Ľahké komerčné vozidlá
Výkon | 21 W |
Menovité napätie | 24 V/DC |
Označenie pätice | BA15s |